絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目:

2,658件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
KEMET 0402 U2JシリーズMLCCKEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
仕様●静電容量:1.8nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6982-47
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入KEMET
65,980税込72,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
KEMET 0402 U2JシリーズMLCCKEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1.8nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6982-46
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 2500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 2500個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7071-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5μF 50V dc 1セット 10個入KEMET
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
KEMET セラミックコンデンサは 1.5 uF の静電容量を備えています。静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.5 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7066-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2.03 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-03
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 0603 1608M 1セット 4000個入KEMET
65,980税込72,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、250 V ac 用途向けに設計された AC 定格セラミックコンデンサです。これらのコンデンサは、250 V ac 50 / 60 Hz の AC ライン条件下での連続使用に適しています。これらのコンデンサは、高周波数で低漏洩電流及び低 ESR を発揮します。50/60 Hz のライン周波数や、安全性が重要でないその他の用途向けに特別に設計及びテストされて
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6949-51
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 0603 1608M 1セット 20個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 0603 1608M 1セット 20個入KEMET
849税込934
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6949-52
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 2500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 2500個入KEMET
109,800税込120,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7078-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 10個入KEMET
979税込1,077
1セット(10個)
7日以内出荷
KEMET セラミックコンデンサは、1.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7080-23
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mm KEMET巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mmKEMET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:54A●パッケージ/ケース:2213 年●長さ:22.5mm●奥行き:22mm●高さ:13mm●寸法:22.5 x 22 x 13mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-11
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 2500個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 2500個入KEMET
259,800税込285,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:341.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:12MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6968-38
巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm KEMET巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mmKEMET
419税込461
1個
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.9mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:6.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-31
巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 5個入KEMET
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-29
巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入KEMET
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6969-13
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 2500個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 2500個入KEMET
259,800税込285,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:214.6mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6960-90
巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入KEMET
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:222.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6960-89
巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 3500個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 3500個入KEMET
369,800税込406,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:222.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:20MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6972-63
巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入KEMET
60,980税込67,078
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6973-94
巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mm KEMET巻線インダクタ 面実装 10 μH 12.2A 13.2 x 12.5 x 6.4mmKEMET
399税込439
1個
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-30
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% 1箱 64個入KEMET
85,980税込94,578
1箱(64個)
7日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-50
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5%KEMET
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% 1箱 72個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% 1箱 72個入KEMET
58,980税込64,878
1箱(72個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7072-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 5μF 5%KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:5μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-87
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入KEMET
119,800税込131,780
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7078-20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10%KEMET
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 4500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7074-32
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% 1袋 2個入KEMET
109,800税込120,780
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。4000 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-61
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10%KEMET
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7084-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 30μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 30μF 5%KEMET
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:30μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7076-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10% 1袋 4個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10% 1袋 4個入KEMET
159,800税込175,780
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10%KEMET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 2740 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 24μF 10% 1箱 30個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 24μF 10% 1箱 30個入KEMET
81,980税込90,178
1箱(30個)
7日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:24μF●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 24μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 24μF 10%KEMET
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:24μF●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7078-97
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5% 1箱 36個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5% 1箱 36個入KEMET
86,980税込95,678
1箱(36個)
10日以内出荷
KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
仕様●静電容量:20μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7071-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 20μF 5%KEMET
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 1500μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 1500μF ±10%KEMET
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10%KEMET
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIESアズワン品番65-7093-62
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10%KEMET
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900 10%KEMET
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIESアズワン品番65-7096-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 900 10%KEMET
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5% 1箱 88個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5% 1箱 88個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(88個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-35