絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目:

2,656件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1セット 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1セット 10個入KEMET
839税込923
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
フィルムコンデンサ 350V ac 2.2nF ±10% 1袋 1800個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 2.2nF ±10% 1袋 1800個入KEMET
64,980税込71,478
1袋(1800個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-23
フィルムコンデンサ 350V ac 2.2nF ±10% 1セット 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 2.2nF ±10% 1セット 10個入KEMET
639税込703
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-24
フィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% 1セット 84個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% 1セット 84個入KEMET
55,980税込61,578
1セット(84個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7176-41
フィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-15
フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 900個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 900個入KEMET
38,980税込42,878
1袋(900個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-51
フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 300個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 300個入KEMET
35,980税込39,578
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-51
フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 1000個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1袋 1000個入KEMET
52,980税込58,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-37
フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入KEMET
589税込648
1セット(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入KEMET
33,980税込37,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-95
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 1000個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 1000個入KEMET
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-01
フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1セット 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1セット 10個入KEMET
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% 1セット 84個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% 1セット 84個入KEMET
62,980税込69,278
1セット(84個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7175-36
フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-36
フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF リード間隔: 15.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % (C 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC600681 テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スク
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PME271Y_300●リード間隔:15.2mm●抑制クラス:Y2●長さ:18.5mm●奥行き:5.2mm●高さ:10.5mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-27
フィルムコンデンサ 250 V ac 630 V dc 22nF ±5% 1袋 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 250 V ac 630 V dc 22nF ±5% 1袋 10個入KEMET
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
PHE426シリーズSMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様●静電容量:22nF●電圧:250 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:PHE426●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4.5mm●高さ:10.5mm●寸法:13 x 4.5 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7159-97
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入 KEMETフィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-98
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1セット 1000個入 KEMETフィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1セット 1000個入KEMET
439,800税込483,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●パッケージ/ケース:4030アズワン品番65-7090-07
フィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入KEMET
72,980税込80,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:90μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:99.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-78
フィルムコンデンサ 1800V dc 450μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1800V dc 450μF 10% 1袋 4個入KEMET
119,800税込131,780
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:450μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-42
フィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入KEMET
91,980税込101,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:300μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:268.5mm●等価直列抵抗:3.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-63
フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入KEMET
73,980税込81,378
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-27
フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入KEMET
67,980税込74,778
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
フィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1500V dc 180μF 10% 1袋 5個入KEMET
97,980税込107,778
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:180μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-77
フィルムコンデンサ 1300V dc 780μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 780μF 10% 1袋 4個入KEMET
129,800税込142,780
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:780μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-77
フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入KEMET
92,980税込102,278
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-08
フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入KEMET
76,980税込84,678
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7094-95
フィルムコンデンサ 1300V dc 220μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 220μF 10% 1袋 5個入KEMET
69,980税込76,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7100-06
フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入KEMET
87,980税込96,778
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:200μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-44
フィルムコンデンサ 1100V dc 400μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 400μF 10% 1袋 5個入KEMET
82,980税込91,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:400μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-31
フィルムコンデンサ 1100V dc 320μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 320μF 10% 1袋 5個入KEMET
69,980税込76,978
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:320μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-33
フィルムコンデンサ 1100V dc 290μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 290μF 10% 1袋 5個入KEMET
85,980税込94,578
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:290μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.1mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-69
フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入KEMET
74,980税込82,478
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-80
フィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入 KEMETフィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入KEMET
129,800税込142,780
1袋(4個)
7日以内出荷
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-45
タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28 KEMETタンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28KEMET
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-67
タンタルコンデンサ 68μF 50V dc 6032 ~ 28 1セット 500個入 KEMETタンタルコンデンサ 68μF 50V dc 6032 ~ 28 1セット 500個入KEMET
559,800税込615,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET Electronics の 68 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です 高さは 2.8 mm (最大)です 漏洩電流は 4300nA です
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-60
タンタルコンデンサ 68μF 4V dc 3528-21 1セット 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 68μF 4V dc 3528-21 1セット 5個入KEMET
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 68 uF、90 m Ω の ESR を備えています。静電容量: 68 uFC 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7102-10
タンタルコンデンサ 68μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMETタンタルコンデンサ 68μF 4V dc 3528-21 1セット 2000個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7109-84
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-31 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-31 1袋 2個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6926-04
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMETタンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-31 1セット 500個入KEMET
139,800税込153,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-61