カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- AVX(1)
- EPCOS(2)
- FARAD(1)
- KYOCERA AVX(1)
- MURATA(村田製作所)(12)
- Roxburgh EMC(1)
- RS PRO(1)
- WIMA(1)
- ニチコン(3)
- ノーブランド(1)
- 指月電機製作所(1)
- 日本ケミコン(2)
- 東信工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0.68μf」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入
KEMET¥54,980税込¥60,4781袋(500個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 350個入
KEMET¥52,980税込¥58,2781袋(350個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-67
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 20% 1袋 5個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I368050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 20 % の静電仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-72