カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njm78l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 5 V 固定出力, 4-Pin SOT-89 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 5 V 固定出力, 4-Pin SOT-89

    新日本無線
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
  • New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 新日本無線

    New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89

    新日本無線
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3パワーレーティング = 0.3W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応