カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 日本ケミコン(13)
  • 日精電機[制御機器](11)
  • GB[制御機器](10)
  • 京セラ(8)
  • ニチコン(8)
  • KYOCERA AVX(6)
  • PILKOR(5)
  • Ruby-con(5)
  • FARAD(5)
  • WIMA(3)
  • 太陽誘電(2)
  • EPCOS(2)
  • VISHAY(2)
  • エスコ(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 東信工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100uf 10v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 KEMETタンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET Electronics の 10 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です その高さは最大 3.1mm です 漏洩電流: 5000 nA
仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-63
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入KEMET
54,980税込60,478
1セット(250個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mmアズワン品番65-7102-75
タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31 KEMETタンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31KEMET
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
KEMETElectronicsの15uFタンタル静電容量は、200℃の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200℃で加速されたエージングは100%安定状態です静電容量許容差は10%ですその高さは最大3.1mmです漏洩電流:5300nA
仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7030-32
タンタルコンデンサ 68μF 50V dc 6032 ~ 28 1セット 500個入 KEMETタンタルコンデンサ 68μF 50V dc 6032 ~ 28 1セット 500個入KEMET
559,800税込615,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET Electronics の 68 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です 高さは 2.8 mm (最大)です 漏洩電流は 4300nA です
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-60