カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(2)
  • 富士インパルス(29)
  • KTM(28)
  • BOURNS(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • アルトコーポレーション(22)
  • 日本ケミコン(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](14)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(13)
  • エレコム(10)
  • 大阪魂(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • SMC(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • カーメックス(7)
  • 三菱電機(7)
  • 東亜DKK(6)
  • AMPHENOL(6)
  • CKD(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10EL」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 400V dc 1000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 400V dc 1000μFKEMET
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スナップイン寸法 = 40 x 80mm長さ = 80mm高さ = 80mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 22.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = ALC10リーク電流 = 2.4 mAALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性RoHS指令(10物質対応)対応