カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- エスコ(7)
- 三菱電機(6)
- アズワン(5)
- 住友重機械工業(5)
- KOTOBUKI(コトブキ)(4)
- カルイ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- エフケイシステム(3)
- オーム電機(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- イザメシ(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- TRACO POWER(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「160/60-15」の検索結果

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-22