カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160/60-14」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (86160)スピーカASSY RR トヨタ

    (86160)スピーカASSY RR

    トヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト 09116-06014 スズキ

    ボルト 09116-06014

    スズキ
    90税込99
    1個
    欠品中
  • (SZ416)FITTING 日野自動車

    (SZ416)FITTING

    日野自動車
    692税込761
    1個
    10日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR
  • 絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 14 → 160 V dc 60W

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR●コード番号:210-2559アズワン品番65-7214-40
  • 剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS

    BAHCO(バーコ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4599
  • ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット パール金属

    ララシャイン ステンレス製ボウル4点セット

    パール金属
    1,398税込1,538
    1組
    翌々日出荷
    調理に便利なステンレス製ボウル4点セット。調理や製菓に使いやすいサイズのセット組です。スタッキングできて収まりがよいので、収納にもスペースを取りません。丈夫で衛生的なステンレス製です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れ簡単。
    材質ステンレス鋼容量(L)14cm:0.7、18cm:1.4、22cm:2.3、24cm:3寸法(cm)14・18・22・24質量(g/セット)477寸法(外径×高さ)(mm)(ザル)14cm:160×60、(ザル)18cm:200×75、(ザル)22cm:240×85、(ザル)24cm:265×95
  • 布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)

    布製タイヤチェーン

    SEIWA(セイワ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    PS11(型番:S11)適合タイヤサイズ:145/80R12 175/70R12 135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 195/55R13 225/45R13 135/70R14 145/65R14 155/60R14 165/55R14 175/55R14 185/50R14 205/45R14 155/50R15 160/50R15 165/50R15 175/45R15 185/45R15 195/40R15 165/40R16
    セット内容収納バッグ、作業用手袋、取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×230×120
  • グリル(R)デミスター (KA) MAZDA(マツダ)

    グリル(R)デミスター (KA)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 実物投影機 1190万画素 アーテック[学校教材・教育玩具]

    実物投影機 1190万画素

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    35,000税込38,500
    1台
    3日以内出荷
    1190万画素で細部まで鮮明授業におすすめの実物投影機。1190万画素の高画質カメラで教科書や資料の細かな文字まで鮮明に映し出せる実物投影機です。A3サイズ対応で、立体物の投影や角度調整も自由に行えます。授業・研修・オンライン配信など、あらゆるシーンに対応します。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。材質:ABS、スチール。サイズ:本体収納時:約260×90×60mm、本体高さ調整:約250~600mm、リモコン:約40×150×14mm、USBケーブル:長さ約160mm。セット内容:本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(mm)本体収納時:約260×90×60、本体高さ調整:約250~600、リモコン:約40×150×14、USBケーブル:長さ約160包装形態箱入り
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
  • システマーケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    システマーケーブルリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
  • ねんどでゆらゆらティータイム アーテック[学校教材・教育玩具]

    ねんどでゆらゆらティータイム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    328税込361
    1セット
    3日以内出荷
    つくって遊べる!ティーパーティーのバランスゲーム!。ねんどとEVAパーツでスイーツをつくり、ティーパーティー風のバランスゲームが楽しめるおもちゃです。付属のスタンドにスイーツを積んで遊べるほか、ごっこ遊びとしても幅広く活用できます。作ってからも長く遊べる内容で、ワークショップやイベントにも最適です。扱いやすい素材で初心者でも簡単に作れるため、工作教材としても人気です。
    セット内容EVAシート×3、シール×1枚、ねんど×1材質EVA、紙、樹脂系中空体、合成糊剤、防腐剤、繊維、水寸法(mm)EVAシート1:約235×145×7、EVAシート2:約235×14×5、EVAシート3:約160×140×9、シール台紙:約150×100、ねんど:約92×20×60形態1個梱包:袋入り適合年齢(歳)5
  • BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。
    構造TL
  • BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。
    構造TL
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 拡張可能ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 10 mm の拡張可能で編組保護カバーです。ナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 14 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性 融点が高い認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:12mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:14mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5447アズワン品番65-7481-39
  • Semi-Fシリーズ NK160B14~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B14~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
  • 縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN70 京セラ

    縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN70

    京セラ
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    取付け方法アーバー寸法APMX(mm)17
  • 縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN45 京セラ

    縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN45

    京セラ
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷
    取付け方法アーバー寸法APMX(mm)12
  • ヘラマンタイトン 編組チューブ グレー 長さ:10m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン 編組チューブ グレー 長さ:10m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,598税込6,158
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径:12mm 、 色:グレー 、 材質:ナイロン 66 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:14mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+160℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
  • 充電圧着器 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電圧着器 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
    公称出力(kW)42全長×全幅W×全高(mm)329×70×103質量(kg)2.1能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回ブラックセット内容本体のみ仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 スプリング_No.48、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.48、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.14、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.41、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.66、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.41、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 スプリング_No.48、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 スプリング_No.48、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.14、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.48、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 スプリング_No.48、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 スプリング_No.48
  • PILOT ROAD 4 SC MICHELIN(ミシュラン)

    PILOT ROAD 4 SC

    MICHELIN(ミシュラン)
    31,980税込35,178
    1本
    9日以内出荷
    ウェットコンディション、白線や横断歩道など滑りやすい路面状況でも優れたグリップ性能を発揮。パワフルなビッグスクーターに対しても優れたハンドリングとスタビリティーを発揮する、ビッグスクーター専用のツーリングモデル。新しいシリカを配合したトレッドコンパウンドにより、耐摩耗性能が向上。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
    タイヤサイズ160/60R14リム径(inch)14適合リアタイプTL速度記号/荷重表示65H
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    105,500税込116,050
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 200V 1200VA UPS 9SXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)

    200V 1200VA UPS 9SXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)

    EATON(イートン)
    289,800税込318,780
    1個
    14日以内出荷
    200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:200~240V 【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:C14 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:200,208,220,230V,240V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:C13(6) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 。電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
    用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本質量(kg)18.5タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KCケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8出力電圧(V)100/110/120/125入力電圧(V)200~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252対応Advanced Battery Management(ABM)冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能入力プラグC14出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)高度(m)3000相数単相2線相対湿度0~96%(結露不可)保証期間2年(バッテリー含む)力率0.9騒音レベル(dB(A))50未満入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)効率0.91入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時)ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output出力容量(VA/W)1200/1080動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)給電方式常時インバーター方式
  • 剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー

    BAHCO(バーコ)
    619税込681
    1個
    60日以内出荷
    トラスコ品番384-1220
  • カムクラッチ BRシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BRシリーズ

    椿本チエイン
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷