カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モートーン(192)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ボウエキ(BOUEKI)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • エスコ(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • ホンダ(12)
  • カナテクス(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
  • JTC(6)
  • Xiaomi(6)
  • ニッサン(5)
  • brembo(5)
  • Wera(4)
  • 三菱電機(4)
  • 三木プーリ(3)
  • INA(3)
  • ギガ・セレクション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17×25×18」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入KEMET
13,980税込15,378
1セット(60個)
7日以内出荷
KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:17 mH です●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.48Ω●電流 Max:1 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6921-02
KEMET コモンモードチョークコイル SSR10H KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SSR10HKEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石 255×25×25.4特集