カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Kawasaki(32)
  • MIクリエーションズ(3)
  • ホンダ(2)
  • ロックペイント(2)
  • アズワン(1)
  • オーム電機(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • カクダイ(1)
  • スズキ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • Canon(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 千羽鶴印(エンテック)(1)
  • KITACO(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ブレイン(1)
  • リビー(1)
  • Optibelt(1)
  • トヨタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「216-108」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,10μF,10V dc,3216-18,T520A106M010ATE080 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,10μF,10V dc,3216-18,T520A106M010ATE080

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
5/16-18特集