カテゴリ

  • 制御機器(42)
    • 汎用ロジック(31)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 日本ケミコン(60)
  • ニチコン(130)
  • 東信工業(3)
  • RS PRO(67)
  • VISHAY(91)
  • NIC Components(2)
  • ルビコン(18)
  • Panasonic(パナソニック)(349)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • KYOCERA AVX(17)
  • 京セラ(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • EPCOS(8)
  • Ruby-con(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • Asian Brand(6)
  • TDK(4)
  • AVX(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220μf」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μFKEMET
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 x 20mm長さ = 20mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 10000 h @ +125 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 220μF, ,16V dc, EDK227M016A9HAA KEMETKEMET コンデンサ 220μF, ,16V dc, EDK227M016A9HAAKEMET
389税込428
1袋(10個)
5日以内出荷
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm高さ = 7.7mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 162mA誘電正接 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 220μF, ,50V dc, EXV227M050A9PAA KEMETKEMET コンデンサ 220μF, ,50V dc, EXV227M050A9PAAKEMET
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
KEMETのEXVシリーズの表面実装アルミ電解コンデンサは、超低インピーダンスと低プロファイル垂直チップを必要とする用途向けに設計されています。 用途 主な用途は、オーディオ / ビジュアル(AV)、コンピュータ / モニタ、通信、及びスイッチモード電源(SMPS)などです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 非常に低いインピーダンス +105 ℃ / 3,000 → 5,000時間
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.3 x 10.3 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 10.3mm奥行き = 10.3mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.6mm許容差 = ±20%誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,6.3V,220μF,±20% KEMETKEMET タンタルコンデンサ,6.3V,220μF,±20%KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 220μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 139 μAT520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 220μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 220μFKEMET(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リード長さ = 7.14mmAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 220μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 220μFKEMET
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 x 75mm長さ = 75mm高さ = 75mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200寿命 = 10000 h @ +85 ℃/500V dc/IrIEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 1300V dc 220μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1300V dc 220μF 10% 1袋 5個入KEMET
69,980税込76,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7100-06
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc 7343-20 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc 7343-20 1袋 2個入KEMET
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-05
KEMET タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,D,T491D227K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,D,T491D227K016ATKEMET
63,980税込70,378
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。T491シリーズ。KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 220μF、電圧 = 16V dc、実装タイプ = 表面実装、パッケージ/ケース = D、等価直列抵抗 = 900mΩ、許容差 = ±10%、長さ = 7.3mm、奥行き = 4.3mm、高さ = 2.8mm、寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm、シリーズ = T491、動作温度 Max = +125℃、許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,X,T495X227K016ATE100 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,X,T495X227K016ATE100KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,T495D227K010ATE125 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,T495D227K010ATE125KEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 250個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 250個入KEMET
65,980税込72,578
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7109-53
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 2個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 2個入KEMET
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 220 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 220 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mAアズワン品番65-7109-54
KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5%KEMET
74,980税込82,478
1袋(288個)
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 25mm寸法 = 32 x 13 x 25mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μFKEMET(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 62mm長さ = 62mm高さ = 62mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40誘電体材料ファミリ = アルミ電解ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-60
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入KEMET
409,800税込450,780
1袋(9000個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-81
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入KEMET
72,980税込80,278
1袋(1800個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-42
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 10個入KEMET
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●誘電正接:1.5%アズワン品番65-7088-48
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7138-92
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入KEMET
88,980税込97,878
1袋(1800個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7089-81
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMETKEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサKEMET
379税込417
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
569税込626
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子 KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ ネジ端子KEMET(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 100V dc 2200μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 100V dc 2200μFKEMET
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30許容差(マイナス) = -20%AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 2200μF, ,250V dc, ALS30A222KE250 KEMETKEMET コンデンサ 2200μF, ,250V dc, ALS30A222KE250KEMET
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 2200μF, ,500V dc, ALS31A222NP500 KEMETKEMET コンデンサ 2200μF, ,500V dc, ALS31A222NP500KEMET
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
AEC-Q200。端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。ALS31 シリーズ。KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能
仕様静電容量 = 2200μF、電圧 = 500V dc、実装タイプ = スクリューターミナル、テクノロジー = アルミ電解、寸法 = 77 (Dia.) x 146mm、高さ = 146mm、長さ = 146mm、動作温度 Min = -40℃、直径 = 77mm、動作温度 Max = +85℃、極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 2200μF, ,450V dc, ALS31A222NF450 KEMETKEMET コンデンサ 2200μF, ,450V dc, ALS31A222NF450KEMET
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 77 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 77mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2KEMET
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スタッドマウントテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 98.5mm高さ = 98.5mm長さ = 98.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,22nF,±5% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,22nF,±5%KEMET
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5%KEMET
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,220μF,10V dc,7343-31,T520D227M010ATE040 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,220μF,10V dc,7343-31,T520D227M010ATE040KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 220μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 40mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2200μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2200μF ±10%KEMET
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7085-30
KEMET コンデンサ 22000μF, ,100V dc, PEH200PO5220MU2 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,100V dc, PEH200PO5220MU2KEMET
219,800税込241,780
1袋(16個)
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66.6 (Dia.) x 106 mm, 66.6 x 109.2 mm高さ = 106 mm, 109.2 mm長さ = 109.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 15000 h @ +85 ℃/100V dc/Irリップル電流 = 19.3ARoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025KEMET
85,980税込94,578
1袋(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, ALS31A223KE063 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, ALS31A223KE063KEMET
96,980税込106,678
1箱(24個)
7日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μFKEMET
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スタッドマウント寸法 = 36.6 x 76.5mm長さ = 76.5mm高さ = 76.5mm直径 = 36.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200許容差 = ±20%IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 40V dc 22000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 40V dc 22000μFKEMET
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 40 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 26000 h @ +85 ℃/40V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 20μF 50V dc 2220 5650M KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 20μF 50V dc 2220 5650MKEMET
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
仕様●静電容量:20μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7077-38
2200μf 16v特集