カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ホンダ(1)
- 横田機工(1)
- VISHAY(1)
- トーホー(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「22212k」の検索結果
特価

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C222K5RACTU
KEMET¥289税込¥3181袋(25個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応