カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- AVX(2)
- CKD(1)
- FARAD(5)
- FUYAO(2)
- GB[制御機器](3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ParkerTAIYO(1)
- PILKOR(2)
- RS PRO(6)
- Ruby-con(3)
- SIEMENS(3)
- SMC(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TDK(2)
- スバル(2)
- ノーブランド(2)
- 中林製作所(1)
- 日精電機[制御機器](8)
- ブランドをもっと見る
「22uf」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5% 1箱 48個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781箱(48個)7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 22 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-99
タンタルコンデンサ 22μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入
KEMET¥869税込¥9561セット(5個)7日以内出荷KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 22 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 22 μ F ESR : 70 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃