カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • BOURNS(2)
  • DiodesZetex(5)
  • ELPA(11)
  • EPCOS(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • RS PRO(9)
  • Ruby-con(2)
  • SMC(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • VISHAY(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • YAGEO(5)
  • アズワン(1)
  • ニチコン(19)
  • 日本ケミコン(8)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v330」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C334K3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C334K3RACTU

    KEMET
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 330 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 330 uF 定格電圧: 25 V 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-14
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入

    KEMET
    ¥889税込¥978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-33
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-65
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 7343-19 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 7343-19 1袋 2個入

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-27
  • タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1セット 500個入

    KEMET
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-64
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-43,T520X337M010ATE025 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-43,T520X337M010ATE025

    KEMET
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
s330特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s330