KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,2.5V dc,7343-15,T520W337M2R5ATE025
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 330μF
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-15
等価直列抵抗 = 25mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.4mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
漏れ電流 = 82.5 μA℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























