カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • RS PRO(11)
  • Festo(10)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(9)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • OHSATO(大里)(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • M5Stack(4)
  • TURBO(4)
  • エスコ(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • DRC(ディーアールシー)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • アリート(ariete)(3)
  • Arno(3)
  • オオシマ(3)
  • カナテクス(3)
  • 制研化学工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26x2 1/2」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 300個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 300個入

    KEMET
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 22 mm です
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6996-53
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6996-51
26×2 1/2特集