カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 自転車部品(26)
  • 農業機械(26)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(4)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26x1 1/2」の検索結果

186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEMING JETDAIii L/Z SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii L/Z

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    7日以内出荷
    溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
    用途電動アシスト車に最適セット内容タイヤ1本色ブラック
  • DEMING JETDAIii NEUE SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii NEUE

    SHINKO(シンコータイヤ)(13件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    独立ブロックトレッドが接地面対して、しなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上させました。 サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。 リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り更なるリム打ちパンクを抑えます。 トレッドパターンに滑り止めシボを採用しコーナリング時に路面とのスリップを防ぎます。 トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能250%UP (メーカー製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比)
    色ブラック
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(852件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    リヤカーに使用されている太めのチューブ。
    サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
  • 電動アシスト車用タイヤ ミリオン(共和)

    電動アシスト車用タイヤ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
    用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。色ブラックタイプW/O
  • 電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド) Panaracer(パナレーサー)

    電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド)

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1ペアほか
    5日以内出荷
    転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
    セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本材質(ビード)スチール色ブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
  • DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー

    SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
  • 耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ LT

    SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用材質EPDMゴム色ブラックタイプW/O
  • 電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス) Panaracer(パナレーサー)

    電動アシスト最適タイヤ E-ride PLUS(イーライドプラス)

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐パンク強化タイプ耐パンク補強材採用日本製タイヤ軽々走行トレッド スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンク強化、ビード部にチェーファーが入り、耐リム打ちパンク強化
    推奨内圧(kPa)300
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(144件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチール色黒タイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷
    ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
  • ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    ビジネスタイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(67件のレビュー)
    ¥3,390~税込¥3,729~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途ビジネスバイク
  • 電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン Panasonic(パナソニック)

    電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
    セット内容タイヤ1本
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻

    Panaracer(パナレーサー)(103件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    ペア巻き梱包 海外製
  • DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)

    SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    10日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
    タイプW/O
  • タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ

    タイヤ1本巻き 自転車用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1本
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
    用途自転車のタイヤ交換にタイプW/Oバルブ形式英式空気圧(kPa[psi])300[43]
  • 足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット IRC

    足楽プロ (81型) タイヤ・チューブセット

    IRC
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    7日以内出荷
    耐荷重・耐摩耗性・耐リム打ち・低転がり抵抗という、電動アシスト車に求められるあらゆるニーズに応えるタフモデル。とくに荷重を多く積んで走る機会が多い、「働く人」が利用する業務用電動アシスト車に最適。排水性に優れ、雨の日の安全性も考慮。業務用でお使いの方。とくに積載を多くされる方
    セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)色ブラック/ブラックタイプW/Oビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
  • BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)

    BUSINESS

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1本
    7日以内出荷
    操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
    用途カブタイヤ
  • アルミ取手 栃木屋

    アルミ取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット エスコ

    1/2インチx26mm 新冷媒用フレアーナット

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AA-4材質真鍮(C3604)管径1/2"ナット対辺(mm)26
  • クツシヨン(8.7X26X14)  14762-01B02 スズキ

    クツシヨン(8.7X26X14) 14762-01B02

    スズキ
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:14762-01B02
  • ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ディープソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • インパクト ロングソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ロングソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付材質黄銅アズワン品番64-5157-29
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • (D2Y1)サポート(R)、マウンテイング MAZDA(マツダ)

    (D2Y1)サポート(R)、マウンテイング

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
  • (D2Y1)サポート(L)、マウンテイング MAZDA(マツダ)

    (D2Y1)サポート(L)、マウンテイング

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷