カテゴリ

  • 制御機器(93)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(363)
  • SMC(175)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(134)
  • ホンダ(86)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(43)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • CKD(26)
  • アソー(23)
  • 廣杉計器(22)
  • brembo(21)
  • R&G RACING PRODUCTS(21)
  • タカノ(20)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(20)
  • RS PRO(20)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • TRUSCO(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「310r」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    669税込736特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±20%

    KEMET
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 自己回復特性
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 8.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10%

    KEMET
    819税込901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 25mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 310 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -10%EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068μ1 テープアンドリールはIEC60286μ2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 μC 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。. コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10%

    KEMET
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-77
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10%

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R53522050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 22 μ F 静電容量範囲(静電容量
    仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-04
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 220nF ±10% 1袋 700個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 220nF ±10% 1袋 700個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7177-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 350個入

    KEMET
    49,980税込54,978
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:820nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-18
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入

    KEMET
    48,980税込53,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-42
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 350個入

    KEMET
    25,980税込28,578
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-57
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 500個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-56
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-63
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 220nF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 220nF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    729税込802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-14
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10nF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10nF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    53,980税込59,378
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-98
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 100nF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 100nF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-63
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 350個入

    KEMET
    52,980税込58,278
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-67
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N356050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.56 μ F の静電容量範囲(静電
    仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6956-70
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差
    仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-92
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-93
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523R410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-67
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523R415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 5個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-83
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 47nF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 47nF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-99
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入

    KEMET
    60,980税込67,078
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I347050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-90
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 700個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 700個入

    KEMET
    47,980税込52,778
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-79
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    919税込1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I333050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-68
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入

    KEMET
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N422050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-10
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 336個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 336個入

    KEMET
    67,980税込74,778
    1袋(336個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-86
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-39
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入

    KEMET
    46,980税込51,678
    1袋(108個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-29
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入

    KEMET
    46,980税込51,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-83
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6930-81