カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- CKD(37)
- DST(大同端子製造)(4)
- MAZDA(マツダ)(41)
- RS PRO(15)
- SMC(154)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TOTO(5)
- TRUSCO(29)
- スバル(4)
- タカチ電機工業(8)
- ダイハツ(7)
- トヨタ(9)
- ニッサン(9)
- ミツビシ(9)
- 三菱電機(18)
- 協和[機構部品](8)
- 廣杉計器(21)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「335b」の検索結果

リードスイッチ 1セット 100個入
KEMET¥89,980税込¥98,9781セット(100個)7日以内出荷The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the te
リードスイッチ
KEMET¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-1010アズワン品番65-7807-75
KEMET タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,B,T491B335K016AT
KEMET¥489税込¥5381袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 3.3μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1袋 5個入
KEMET¥989税込¥1,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-16
タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1セット 2000個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801セット(2000個)7日以内出荷KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で1、000時間を実現しています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7029-71