KEMET タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-43,T513X336K035BH6110

KEMET タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-43,T513X336K035BH6110 - KEMET

ボディの黒い帯がプラス端子を指示. KEMET T513シリーズ. KEMET T513シリーズは、産業、通信、防衛、航空宇宙市場の商用オフザシェルフ(COTS)要件に適しています。T513シリーズは、高サージ電流及び高リップル電流に対応する必要がある用途向けに設計され、低ESR及びサージ耐性が特長です。. 特長と利点: EIA規格535BAACをクリア EIA481-1準拠のテープ及びリール包装 耐高サージ電流 終端オプション: B、C、H、K、T 高いリプル電流性能 サージテストオプション 加速劣化テストで100 %安定状態 静電容量: 15 → 1000 μF 許容差: ±10 %及び±20 % 定格電圧: 4 → 35 V dc ケースサイズ: D、E、X ESR: わずか10 m RoHS準拠100 % Sn端子を用意 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 33μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 65mΩ
リード間隔 = 3.8mm
許容差 = ±10%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T513
動作温度 Max = +125℃
漏れ電流 = 11.6 μA dc%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83856790T513X336K035BH6110
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする