カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- KYOCERA AVX(8)
- NIC Components(1)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- RS PRO(7)
- VISHAY(10)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ニチコン(20)
- ルビコン(3)
- 京セラ(1)
- 日本ケミコン(12)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v dc 2200μf」の検索結果
特価

KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 220μF
KEMET¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 x 75mm長さ = 75mm高さ = 75mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200寿命 = 10000 h @ +85 ℃/500V dc/IrIEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブRoHS指令(10物質対応)対応