カテゴリ

  • 制御機器(85)
    • 汎用ロジック(63)
    • フィルムコンデンサ(22)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • ニチコン(16)
  • 日本ケミコン(10)
  • MURATA(村田製作所)(40)
  • 東信工業(2)
  • RS PRO(26)
  • 太陽誘電(1)
  • VISHAY(35)
  • AVX(8)
  • TDK(13)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • KYOCERA AVX(24)
  • YAGEO(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • EPCOS(7)
  • 京セラ(6)
  • SCHAFFNER(6)
  • Ruby-con(3)
  • 指月電機製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.7μf」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,A,T491A475K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,A,T491A475K016ATKEMET
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 68nF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 68nF, ±5%KEMET
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C475K5PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C475K5PACTUKEMET
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C475K4PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C475K4PACTUKEMET
499税込549
1袋(25個)
翌々日出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10%KEMET
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±20%KEMET
2,398税込2,638
1袋(4個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mmリード長さ = 4mm高さ = 33mm寸法 = 32 x 18 x 33mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 00%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10%KEMET
35,980税込39,578
1袋(96個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X2長さ = 41.5mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 41.5 x 19 x 32mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5%KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-29
MLCC 4.7μF 1206 3216M 1袋 25個入 KEMETMLCC 4.7μF 1206 3216M 1袋 25個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2 +/-0.2mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80829アズワン品番65-7036-13
MLCC 4.7μF 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMETMLCC 4.7μF 0805 2012M 1セット 2500個入KEMET
77,980税込85,778
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80815アズワン品番65-7037-58
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5%KEMET
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 4.7μF 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMETMLCC 4.7μF 1206 3216M 1セット 2000個入KEMET
55,980税込61,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2 +/-0.2mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80816アズワン品番65-7049-59
MLCC 4.7μF 0805 2012M 1袋 25個入 KEMETMLCC 4.7μF 0805 2012M 1袋 25個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,4.7μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,4.7μF,±5%KEMET
77,980税込85,778
1袋(171個)
7日以内出荷
PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14.5mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14.5 x 24.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 176個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 176個入KEMET
59,980税込65,978
1袋(176個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523R447050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-08
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入KEMET
43,980税込48,378
1袋(108個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% 1箱 36個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% 1箱 36個入KEMET
30,980税込34,078
1箱(36個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 64個入KEMET
29,980税込32,978
1箱(64個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-65
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 4.7μF 10% 1箱 72個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 4.7μF 10% 1箱 72個入KEMET
27,980税込30,778
1箱(72個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-13
タンタルコンデンサ 4.7μF 25V dc 2012-10 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 4.7μF 25V dc 2012-10 1袋 2個入KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:300mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6921-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% 1セット 84個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% 1セット 84個入KEMET
78,980税込86,878
1セット(84個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 4.7 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-22
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入KEMET
45,980税込50,578
1セット(96個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(96個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-78
タンタルコンデンサ 4.7μF 25V dc 2012-10 1セット 3000個入 KEMETタンタルコンデンサ 4.7μF 25V dc 2012-10 1セット 3000個入KEMET
669,800税込736,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:300mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-03
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 112個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 112個入KEMET
47,980税込52,778
1セット(112個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-64
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523947050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。リード間隔 27.5 mm、定格電圧 310 V ac ( 50 Hz / 60 Hz )、静電容量範囲 4.7 μ F、静電容量許容差 ± 1
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-85
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,T356E475K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,T356E475K035ATKEMET
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 3Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,T350B475K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,T350B475K016ATKEMET
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 7.6mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 7.6mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,T356B475K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,T356B475K016ATKEMET
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 8.9mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 8.9mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,B,T491B475K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,B,T491B475K016ATKEMET
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,C,T491C475K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,C,T491C475K035ATKEMET
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 2.2Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,C,T491C475K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,C,T491C475K025ATKEMET
17,980税込19,778
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 2.4Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 150個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 150個入KEMET
59,980税込65,978
1箱(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6991-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 2500個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7108-28
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1袋 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1袋 10個入KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7097-51
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,B,T491B475K010AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,B,T491B475K010ATKEMET
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 37 mm です
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-72
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 2500個入KEMET
43,980税込48,378
1セット(2500個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-47