カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • YAGEO(48)
  • BOURNS(45)
  • MURATA(村田製作所)(30)
  • VISHAY(23)
  • 京セラ(16)
  • EPCOS(12)
  • KYOCERA AVX(12)
  • Texas Instruments(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • TDK(7)
  • グリーンクロス(5)
  • SMC(4)
  • 日東工器(4)
  • DiodesZetex(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • プロト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400pf」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5%KEMET
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1 kV dc, 400 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 3 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入KEMET
939税込1,033
1袋(1000個)
7日以内出荷
Cシリーズ表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入KEMET
439税込483
1セット(500個)
7日以内出荷
電圧範囲 25 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7026-47
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入KEMET
6,798税込7,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0G誘電体はEIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)からクラスI材質に定義されています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125℃の範囲で±30 ppm/
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7206-34
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入KEMET
6,898税込7,588
1セット(10000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7031-34
MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMETMLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入KEMET
6,098税込6,708
1セット(4000個)
7日以内出荷
KEMET C0805シリーズ表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6951-25
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入KEMET
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
電圧範囲 25 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7032-82
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
Cシリーズ表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-24
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTUKEMET
11,980税込13,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 20pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C471K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C471K5RACTUKEMET
899税込989
1袋(1000個)
7日以内出荷
Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402H471J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 0402 (1005M) C0402H471J5GACTUKEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET 0402高温. Kemet 0402シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズに比べて業界をリードする優れた性能を備え、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。. 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能 幅広いDC定格電圧 極性なし 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げ
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = H - 200℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C221K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C221K5RACTUKEMET
5,998税込6,598
1セット(10000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入KEMET
219,800税込241,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:1%アズワン品番65-7025-62