カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • RS PRO(30)
  • NEC(25)
  • 東和制電工業(TOWA)(24)
  • コーセル(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • VISHAY(17)
  • YAGEO(17)
  • JAPANNEXT(17)
  • エレコム(16)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
  • EPCOS(12)
  • 三菱電機(11)
  • ラトックシステム(9)
  • MICROCHIP(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 3.3」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5%KEMET
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C332J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C332J5GACTUKEMET
39,980税込43,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C332J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C332J5GACTUKEMET
43,980税込48,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C335K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) C1210C335K5RACTUKEMET
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.7mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C315C104M5U5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C315C104M5U5TAKEMET
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-40
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,3.3nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,3.3nF,±10%KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 6mm奥行き = 5mm高さ = 2.6mm寸法 = 6 x 5 x 2.6mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1袋 5個入 KEMETペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1袋 5個入KEMET
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-46
ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1セット 600個入 KEMETペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1セット 600個入KEMET
189,800税込208,780
1セット(600個)
7日以内出荷
KEMETElectronicsの3300pF紙静電容量は、自消性素材で密封/含浸されています。含浸紙により、優れた安定性と信頼性を発揮します。高dv/dt容量静電容量許容差:±20%厚さは6.5mmです
仕様●入数:1リール(600個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-47
フィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1袋 1500個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1袋 1500個入KEMET
62,980税込69,278
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-43
フィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1セット 10個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1セット 10個入KEMET
829税込912
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-27
MLCC 3.3nF 250V dc 1825 4564M 1セット 2個入 KEMETMLCC 3.3nF 250V dc 1825 4564M 1セット 2個入KEMET
1,598税込1,758
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7107-45
MLCC 3.3nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入 KEMETMLCC 3.3nF 250V dc 1825 4564M 1セット 1000個入KEMET
359,800税込395,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7107-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 200個入KEMET
54,980税込60,478
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R526433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1箱 192個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1箱 192個入KEMET
49,980税込54,978
1箱(192個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-26
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5%KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:180 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:18mm●等価直列抵抗:6mΩ●寸法:32 x 18 x 33mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-95
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 3.3 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% 1箱 64個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(64個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-13
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-84
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% 1セット 128個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 180 V ac 250 V dc 3.3μF ±5% 1セット 128個入KEMET
109,800税込120,780
1セット(128個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:180 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:33mm●寸法:32 x 18 x 33mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-31
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
299税込329
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMETMLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1セット 2000個入KEMET
209,800税込230,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-07
MLCC 15nF 250V ac 1206 3216M 1袋 10個入 KEMETMLCC 15nF 250V ac 1206 3216M 1袋 10個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:15nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-38
フィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1セット 3000個入 KEMETフィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1セット 3000個入KEMET
219,800税込241,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードをご用意
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-59
MLCC 33nF 250V ac 1206 3216M 1袋 10個入 KEMETMLCC 33nF 250V ac 1206 3216M 1袋 10個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7086-30
MLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1袋 10個入 KEMETMLCC 22nF 250V ac 1206 3216M 1袋 10個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-39
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷