カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • ニチコン(33)
  • VISHAY(21)
  • RS PRO(17)
  • 日本ケミコン(14)
  • EPCOS(3)
  • Ruby-con(3)
  • KYOCERA AVX(2)
  • Asian Brand(2)
  • 京セラ(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • RECOM(1)
  • DFRobot(1)
  • NIC Components(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 470μf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 470μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 250V dc 470μFKEMET
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30パッケージ/ケース = Can - ねじ止め端子、ラジアルAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 450V dc 470μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 450V dc 470μFKEMET
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リード長さ = 7.14mmAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, PEH200ZH3470MU2 KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, PEH200ZH3470MU2KEMET
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL)用途. 地上電源装置、無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 x 75mm高さ = 75mm長さ = 75mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/500V dc/Ir極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, ALS30A471KE500 KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, ALS30A471KE500KEMET
75,980税込83,578
1袋(24個)
7日以内出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 365mΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 470μF, ,550V dc, ALC10A471DL550 KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,550V dc, ALC10A471DL550KEMET
169,800税込186,780
1袋(50個)
7日以内出荷
ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm長さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 470μF, ,450V dc, ALS31A471DF450 KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,450V dc, ALS31A471DF450KEMET
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5%KEMET
129,800税込142,780
1袋(40個)
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 50μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 133mm寸法 = 50 (Dia.) x 133mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20%KEMET
40,980税込45,078
1袋(250個)
7日以内出荷
ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P409リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 4700μF, ,450V dc, PEH200YX4470MU2 KEMETKEMET コンデンサ 4700μF, ,450V dc, PEH200YX4470MU2KEMET
239,800税込263,780
1袋(6個)
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
450v 180μf特集