カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • CKD(22)
  • ニッサン(18)
  • 東芝ライテック(16)
  • 椿本チエイン(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • tantore(8)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • 中央精機(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ダイニチ工業(4)
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • SMC(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「523n」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入

    KEMET
    54,980税込60,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入

    KEMET
    48,980税込53,878
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N356050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.56 μ F の静電容量範囲(静電
    仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6956-70
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N422050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-10
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入

    KEMET
    54,980税込60,478
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-43
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入

    KEMET
    39,980税込43,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-83
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6930-81
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入

    KEMET
    40,980税込45,078
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-84