カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- 自動車純正部品(64)
- メカニカル部品(43)
- 制御機器(21)
- 農業機械(16)
- 自動車補修部品(9)
- 機構部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 電動工具(5)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(128)
- トヨタ(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- CKD(12)
- VISHAY(11)
- 旭精工(8)
- RS PRO(7)
- 新ダイワ(5)
- スズキ(4)
- ニッサン(4)
- omron(オムロン)(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日本3Dプリンター(3)
- Hutchinson(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j0260」の検索結果

催事用強粘着 カーペット施工用両面テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能用途カーペット・マットの固定。厚さ厚手粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ
伊達 26 (替刃式) 万能型・一般用
東北エスパル¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷替刃式の為、経済的。長時間使用でも手疲れしにくい画期的な形状の握り部。用途板金作業に。全長(mm)約260切断能力(mm)カラー鉄板1.0mm、ステンレス鋼板0.8mm、アルミ板1.0
Jスプリング JAシリーズ JA-260
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.46自由長(mm)25総巻数(巻)9.25外径(mm)9内径(mm)7.2入数(個)20線径(mm)0.9使用荷重(N)19.6使用たわみ(mm)13.4
Jスプリング JBシリーズ JB-260
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)71初張力(N)1.53総巻数(巻)57.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)165.3
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-260J
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個14日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-260J
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ストローク(mm)260形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-260J
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷ストローク(mm)260形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付![録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392574-240905-02.jpg)
録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷長時間、6倍速ダビング対応。。安心のハードコート。キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。タイプ録画用構造片面2層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススリムケース容量(GB)50
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260RT
SMC¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260R)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KTN)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260RK)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルスイッチ(-) なし管接続口径(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260TN)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KT)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KN)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカラーペーパー
スマートバリュー(2件のレビュー)¥899税込¥9891冊(500枚)当日出荷から4日以内出荷7色4サイズのバリエーション豊富な国産カラーペーパーです。 色はレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、サイズはB5、A4、B4、A3の4サイズ展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約71紙厚(μm)約91適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TN
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260T
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
リブスターベルト J形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5













![録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392574-240905-02.jpg)