カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 日本ケミコン(10)
  • VISHAY(9)
  • RS PRO(8)
  • KYOCERA AVX(8)
  • EPCOS(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ニチコン(4)
  • AVX(4)
  • 東信工業(2)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • フォスター電機(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • SCHURTER(1)
  • TANCAP TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.8μf」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-42
タンタルコンデンサ 6.8μF 63V dc 7343-31 KEMETタンタルコンデンサ 6.8μF 63V dc 7343-31KEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:6.8μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7038-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5%KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-05
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入KEMET
79,980税込87,978
1セット(128個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-60
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 6.8μF 10% 1箱 36個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 6.8μF 10% 1箱 36個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(36個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-33
KEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,T356F685K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,T356F685K035ATKEMET
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(2個)
欠品中
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-85
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 112個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 112個入KEMET
58,980税込64,878
1袋(112個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523R468050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 6.8 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入KEMET
79,980税込87,978
1セット(128個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-12
KEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,D,T491D685K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,D,T491D685K035ATKEMET
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1.3Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
6.8mm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6.8mm