カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • VISHAY(29)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • RS PRO(22)
  • SMC(21)
  • EPCOS(19)
  • ニチコン(14)
  • CKD(7)
  • ABB(7)
  • APEM(6)
  • YAGEO(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • SIEMENS(5)
  • ラムマウント(4)
  • SCHURTER(4)
  • 京セラ(3)
  • サンエス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「63v 22」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 22μF 63V dc 7343-43 KEMETタンタルコンデンサ 22μF 63V dc 7343-43KEMET
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-28
KEMET コンデンサ 15000μF, ,63V dc, ALT22A153DE063 KEMETKEMET コンデンサ 15000μF, ,63V dc, ALT22A153DE063KEMET
119,800税込131,780
1袋(36個)
7日以内出荷
クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け。長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ/単位体積あたりで高いCV値/低ESR、低インピーダンス、高リプル電流/産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
仕様静電容量 = 15000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = はんだラグテクノロジー = アルミ電解寸法 = 40 x 75mm高さ = 75mm長さ = 75mm動作温度 Min = -40℃直径 = 40mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 26000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 4700μF, ,63V dc, ALP22A472BB063 KEMETKEMET コンデンサ 4700μF, ,63V dc, ALP22A472BB063KEMET
299,800税込329,780
1袋(160個)
7日以内出荷
ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 基板実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 15000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 49 mΩ @ 100 kHz%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±5%KEMET
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 22μF 63V dc 7343-43 1セット 500個入 KEMETタンタルコンデンサ 22μF 63V dc 7343-43 1セット 500個入KEMET
569,800税込626,780
1セット(500個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-94
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5%KEMET
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2KEMET
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スタッドマウントテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 98.5mm高さ = 98.5mm長さ = 98.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, ALS31A223KE063 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, ALS31A223KE063KEMET
109,800税込120,780
1箱(24個)
7日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 63V dc 10000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 63V dc 10000μFKEMET
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 55mm長さ = 55mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALP22寿命 = 18000 h @ +85 ℃/63V dc/IrALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5%KEMET
209税込230
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1.5μF,±10% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1.5μF,±10%KEMET
919税込1,011
1袋(10個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55℃ → +105℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング-2 自己回復機能 車載用グレードの最大ピッチ: 22.5 mm
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲:50→1000Vdc静電容量範囲:0.001→150.0μFリード間隔:10.0→37.5mm容量許容差:±5%、±10%、±20%耐候性カテゴリ:55/105/56動作温度範囲:-55℃→+105℃鉛フリー終端テープ及びリールのパッケージング-2自己回復機能車載用グレードの最大ピッチ:22.5mm
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-28
KEMET 電解コンデンサ KEMETKEMET 電解コンデンサKEMET
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷