カテゴリ
- 制御機器(677)
- 農業機械(94)
- 作業服(21)
- 測定用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク純正部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 電動工具(6)
- バッテリー・電装(5)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- BOURNS(9)
- CKD(7)
- EPCOS(10)
- KEMET(64)
- MURATA(村田製作所)(9)
- omron(オムロン)(29)
- Panasonic(パナソニック)(114)
- RS PRO(130)
- Ruby-con(10)
- SIEMENS(33)
- TDK(9)
- VISHAY(26)
- YAGEO(17)
- コーセル(16)
- ニチコン(50)
- マルヤス電業(9)
- 日本ケミコン(21)
- 空調服(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「25v 47」の検索結果

Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 25V dc 47μF
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = 116リップル電流 = 120mA116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
ニチコン¥769税込¥8461袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-13
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)欠品中仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFR1E470B
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)11寸法(mm)5×11直径(Φmm)5電圧(V)25dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF
Ruby-con¥40税込¥441個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF)
Ruby-con¥41税込¥451個4日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)84 r.m.s.(105℃/120Hz)
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1



空調服(R) スターターキット(25V)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,1μF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 47μF
KEMET¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750等価直列抵抗 = 40mΩKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47μF 25V dc 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:5.5 x 4 x 12.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:4mm●高さ:12.5mm●シリーズ:Rde●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-74
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
ニチコン¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 15mm。許容差 = -10 → +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUEB1E470S
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561袋(25個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命5000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
RS PRO コンデンサ 47μF, ,25V dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF
ニチコン¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.3mm構造 = 金属封入シリーズ = CM寿命 = 2000hニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 25V dc 47μF
ニチコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,E
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●極性あり:極性アズワン品番65-6928-20
コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:1000h●極性あり:極性アズワン品番65-7196-83



空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)
空調服¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)適合BT25211専用セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(5個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-93
コンデンサ 47μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ仕様●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:1000h●極性あり:極性アズワン品番65-7160-21
コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 900個入
Panasonic(パナソニック)¥30,980税込¥34,0781セット(900個)7日以内出荷HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:65mAアズワン品番65-7052-43
Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL215376479E3
VISHAY¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8.0 x 8.0 x 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFC1E470
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)欠品中仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-80
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット(1000個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:FN-Vアズワン品番65-7155-06
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFC1E470
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(5個)欠品中仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 47μF 25V dc 1セット 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 11mm●長さ:11mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6931-05
...