カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Baumer(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- nexperia(5)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SMC(21)
- U-KANAYA(7)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(6)
- Zebra Technologies(4)
- コガネイ(25)
- スバル(47)
- ホンダ(40)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
- ヤマト特殊鋼(7)
- 大三商会(5)
- 富士電機(19)
- 重松製作所(4)
- 鶴見製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥2,798税込¥3,0781袋(5個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 1 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 80mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 15 x 8.5 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 180mΩ電流 Max = 1 A寸法 = 15 x 8.5 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら