カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)

「bs-1022」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型

    アソー(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)

    アソー(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。
    最大使用圧力(MPa)~1最高使用温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブラック)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブラック)(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。
    最大使用圧力(MPa)~1最高使用温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメント抵抗 10W 220Ω TAKMAN

    セメント抵抗 10W 220Ω

    TAKMAN
    ¥199税込¥219
    1本
    3日以内出荷
    寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)220入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN

    10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ

    TAKMAN
    ¥379税込¥417
    1本
    5日以内出荷
    仕様●定格電力:10W●抵抗値:220Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-69
  • サニタクリーンⅢ BS-102 20マイイリ 総合サービス

    サニタクリーンⅢ BS-102 20マイイリ

    総合サービス
    ¥5,398税込¥5,938
    1組(10組)
    7日以内出荷
  • シザーリフト 2段タイプ メイキコウ

    シザーリフト 2段タイプ

    メイキコウ
    ¥809,000~税込¥889,900~
    1台
    45日以内出荷から79日以内出荷
    電源(V)三相200アーム数2段
  • 教育実習用ツールブレッドボードパーツセット サンハヤト

    教育実習用ツールブレッドボードパーツセット

    サンハヤト
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する電子部品がセットになっています(別途ブレッドボードとジャンプワイヤが必要です)。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」もお買い求めください。
    種類工作キット
  • リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ハーフユニオン

    群協製作所
    ¥260~税込¥286~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン

    群協製作所
    ¥240~税込¥264~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 2BS-12210-02 YAMAHA(ヤマハ)

    テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 2BS-12210-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 教育実習用ツールブレッドボードセット サンハヤト

    教育実習用ツールブレッドボードセット

    サンハヤト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する部品「ブレッドボード SRH-32」と「ジャンプワイヤキット SKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」がセットになっています。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」をお買い求めください。
    種類工作キット