カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(12)
  • SMC(435)
  • ALCANhands(321)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(150)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • FALCON(102)
  • エスコ(92)
  • SAMTEC(75)
  • ニッぺ(日本ペイント)(69)
  • エスケー化研(66)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • SONY(59)
  • FALCON(ファルコン)(57)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • bitstrong(47)
  • ユニカ(46)
  • 大阪魂(45)
  • AFAM(アファム)(42)
  • フィッシャー(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALC」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC10A121CC550 KEMETALC10A121CC550KEMET
2,298税込2,528
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10C103EC063 KEMETALC10C103EC063KEMET
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10A680BC550 KEMETALC10A680BC550KEMET
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10C153EF063 KEMETALC10C153EF063KEMET
3,010税込3,311
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10A181DC550 KEMETALC10A181DC550KEMET
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10A471DL550 KEMETALC10A471DL550KEMET
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10A181CF550 KEMETALC10A181CF550KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC10A151CD550 KEMETALC10A151CD550KEMET
2,570税込2,827
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Alu Snap In 330uF 600V ALC70 KEMETCapacitor Alu Snap In 330uF 600V ALC70KEMET
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Alu Snap In 7500uF 200V ALC70 KEMETCapacitor Alu Snap In 7500uF 200V ALC70KEMET
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Alu Snap In 180uF 450V ALC70 KEMETCapacitor Alu Snap In 180uF 450V ALC70KEMET
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550 KEMETKEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550KEMET
1,998税込2,198
1個
予約販売
ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
仕様静電容量 = 180μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 470μF, ,550V dc, ALC10A471DL550 KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,550V dc, ALC10A471DL550KEMET
169,800税込186,780
1袋(50個)
7日以内出荷
ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm長さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 8200μF 63V dc KEMETコンデンサ 8200μF 63V dcKEMET
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-6922-17
コンデンサ 270μF 250V dc 1セット 180個入 KEMETコンデンサ 270μF 250V dc 1セット 180個入KEMET
169,800税込186,780
1セット(180個)
7日以内出荷
KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7120-25
コンデンサ 820μF 400V dc KEMETコンデンサ 820μF 400V dcKEMET
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:175mΩアズワン品番65-7128-96
コンデンサ 5600μF 100V dc 1セット 100個入 KEMETコンデンサ 5600μF 100V dc 1セット 100個入KEMET
159,800税込175,780
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:5600μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●リップル電流:8.76Aアズワン品番65-7120-94
コンデンサ 47000μF 40V dc 1セット 36個入 KEMETコンデンサ 47000μF 40V dc 1セット 36個入KEMET
84,980税込93,478
1セット(36個)
7日以内出荷
KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7129-86
コンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入 KEMETコンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7139-67
コンデンサ 1000μF 250V dc KEMETコンデンサ 1000μF 250V dcKEMET
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
仕様●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7119-99
コンデンサ 820μF 200V dc KEMETコンデンサ 820μF 200V dcKEMET
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
仕様●静電容量:820μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7128-74
コンデンサ 560μF 200V dc KEMETコンデンサ 560μF 200V dcKEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
仕様●静電容量:560μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:ALC80アズワン品番65-7119-08
コンデンサ 820μF 250V dc KEMETコンデンサ 820μF 250V dcKEMET
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:239mΩアズワン品番65-7120-08
コンデンサ 4700μF 63V dc 1セット 180個入 KEMETコンデンサ 4700μF 63V dc 1セット 180個入KEMET
199,800税込219,780
1セット(180個)
7日以内出荷
KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩアズワン品番65-7038-39
コンデンサ 1000μF 200V dc KEMETコンデンサ 1000μF 200V dcKEMET
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
仕様●静電容量:1000μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:228mΩアズワン品番65-7130-01
コンデンサ 4700μF 63V dc KEMETコンデンサ 4700μF 63V dcKEMET
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
仕様●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩアズワン品番65-7030-44
コンデンサ 47000μF 40V dc KEMETコンデンサ 47000μF 40V dcKEMET
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:17mΩアズワン品番65-7130-67
コンデンサ 820μF 250V dc 1セット 72個入 KEMETコンデンサ 820μF 250V dc 1セット 72個入KEMET
109,800税込120,780
1セット(72個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:820μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●許容差:±20%アズワン品番65-7130-38
コンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入 KEMETコンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入KEMET
75,980税込83,578
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:1000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 60mm●高さ:60mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●漏れ電流:2.4 mAアズワン品番65-7131-89
KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 400V dc 1000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 400V dc 1000μFKEMET
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スナップイン寸法 = 40 x 80mm長さ = 80mm高さ = 80mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 22.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = ALC10リーク電流 = 2.4 mAALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 5600μF 100V dc KEMETコンデンサ 5600μF 100V dcKEMET
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:5600μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:24000h●許容差:±20%アズワン品番65-7122-96
コンデンサ 390μF 400V dc KEMETコンデンサ 390μF 400V dcKEMET
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:13000h●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7119-64
コンデンサ 820μF 400V dc 1セット 36個入 KEMETコンデンサ 820μF 400V dc 1セット 36個入KEMET
68,980税込75,878
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:175mΩアズワン品番65-7117-88
コンデンサ 820μF 200V dc 1セット 160個入 KEMETコンデンサ 820μF 200V dc 1セット 160個入KEMET
199,800税込219,780
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●静電容量:820μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:5.72Aアズワン品番65-7129-27
コンデンサ 560μF 200V dc 1セット 160個入 KEMETコンデンサ 560μF 200V dc 1セット 160個入KEMET
179,800税込197,780
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●静電容量:560μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:376mΩアズワン品番65-7139-46
コンデンサ 270μF 250V dc KEMETコンデンサ 270μF 250V dcKEMET
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:678mΩアズワン品番65-7125-74
コンデンサ 8200μF 63V dc 1セット 100個入 KEMETコンデンサ 8200μF 63V dc 1セット 100個入KEMET
139,800税込153,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩアズワン品番65-7128-58
コンデンサ 1000μF 200V dc 1セット 72個入 KEMETコンデンサ 1000μF 200V dc 1セット 72個入KEMET
99,980税込109,978
1セット(72個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1000μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:228mΩアズワン品番65-7120-24
コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入 KEMETコンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入KEMET
159,800税込175,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7118-36
alc 補修材特集