カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • ParkerTAIYO(60)
  • SMC(31)
  • THK(6)
  • A.S.H(6)
  • ニッサン(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • ケナメタル(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • イスカル(1)
  • オーツカ光学(1)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF10A」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC10A181CF550 KEMETALC10A181CF550KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550 KEMETKEMET コンデンサ 180μF, ,550V dc, ALC10A181CF550KEMET
1,998税込2,198
1個
予約販売
ALC10 シリーズ. KEMET ALC10シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。ALC10シリーズは、最大550 V dc の高電圧に対応し、高リップル電流用途向けに設計されています。ALC10 シリーズは、サージ電圧に対応した超長寿命の製品で、高い信頼性が求められる用途に適しています。このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数変換器、スイッチモード電源( SMPS )、無停電電源システム( UPS )などがあります。. マルチピンスナップイン端子 コンパクトサイズ 最大18,000時間の長寿命 高リップル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐量
仕様静電容量 = 180μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応