カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • FYH(日本ピローブロック)(378)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • イトーキ(6)
  • SMC(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ELPA(1)
  • ホンダ(1)
  • ダイケン(1)
  • PIAA(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • Eufy(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FYH」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
6日以内出荷
FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mmアズワン品番65-7048-74