カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(133)
  • オカムラ(岡村製作所)(101)
  • CKD(86)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 三菱ふそう(50)
  • SMC(36)
  • グリーンクロス(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • IKO(日本トムソン)(19)
  • エスコ(15)
  • MH CONNECTORS(14)
  • ミヤコ(13)
  • NS(日進工具)(12)
  • RS PRO(9)
  • 東日製作所(8)
  • 武蔵ホルト(8)
  • MUST TOOL(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MH4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コモンモードチョークコイル SU-9VF KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SU-9VFKEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 mH●シリーズ: SU-9VF●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 4Ω●電流 Max: 200 mA●寸法: 17×11×17mm●動作温度範囲: -25 ° C → +80 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +80℃●Kemet SU9VF/9HFシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9VF/9HF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.44 Ω インダクタンス: 最大10 mHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SC KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SCKEMET
3,298税込3,628
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSRH KEMETコモンモードチョークコイル SSRHKEMET
589税込648
1個
7日以内出荷
KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
h4h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h4h