カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(59)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(19)
  • SMC(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • CKD(4)
  • シバタ(フォークリフト)(4)
  • 153GARAGE(4)
  • アズワン(3)
  • バンドー化学(3)
  • NTB(3)
  • マリンテック(3)
  • カナテクス(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • 京セラ(2)
  • 理研計器(2)
  • グリーンハウス(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • プロテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R10-R25」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コモンモードノイズフィルタ SU KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SUKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 25 mHシリーズ = SUDC抵抗 = 2.8Ω電流 Max = 400 mA寸法 = 18 x 15.5 x15mm動作温度範囲 = -25 → +75 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SU-10VFC KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SU-10VFCKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 25 mH●シリーズ: SU-10VFC●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 2.8Ω●電流 Max: 400 mA●寸法: 18×15.5×15mm●動作温度範囲: -25 → ° C +75 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Min: -25℃●Kemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mHRoHS指令(10物質対応)対応