カテゴリ

  • 制御機器(96)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,239)
  • Puig (プーチ)(341)
  • CKD(289)
  • KTM(204)
  • ホンダ(202)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(180)
  • AFAM(アファム)(136)
  • ParkerTAIYO(116)
  • MAD MAX(マッドマックス)(111)
  • DAYTONA(デイトナ)(109)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](103)
  • マキテック(99)
  • Igus(イグス)(95)
  • Kawasaki(92)
  • ミツビシ(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • brembo(88)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R250」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロイダルコア, 31.5 x 38 x 31.6mm, 内径:13mm KEMET KEMETトロイダルコア, 31.5 x 38 x 31.6mm, 内径:13mm KEMETKEMET
1,398税込1,538
1個
予約販売
仕様タイプ = スナップフェライトアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 31.5 x 38 x 31.6mm開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 38mm外側の高さ = 31.6mm外側の幅 = 31.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250u KEMETCapacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250uKEMET
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
219税込241
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-74
KEMET フィルムコンデンサ,140 V ac, 250 V dc,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,140 V ac, 250 V dc,100nF,±5%KEMET
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 140 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 1206 3216MKEMET
739税込813
1個
7日以内出荷
KEMET 1206高温Kemet C1206シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズと相対的に業界をリードする性能を発揮し、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠(2022年10月現在)、ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプ
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7199-07
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入KEMET
849,800税込934,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMET 1206高温Kemet C1206シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを搭載しています。静電容量及びケースサイズと相対的に業界をリードする性能を発揮し、極端な温度で安定した静電容量を発揮します。無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠(2022年10月現在)、ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7192-45
Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF KEMETCapacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nFKEMET
7,698税込8,468
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 490個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 490個入KEMET
49,980税込54,978
1袋(490個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-09
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 470nF 5% 1袋 700個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 470nF 5% 1袋 700個入KEMET
52,980税込58,278
1袋(700個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.47 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-13
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ0.68メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-88
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5%KEMET
1,798税込1,978
1個
予約販売
KEMET R75 シリーズ 15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:15μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5%KEMET
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-35
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 470nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 470nF 5% 1袋 5個入KEMET
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 10個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1μF 5% 1袋 500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1μF 5% 1袋 500個入KEMET
56,980税込62,678
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-48
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.68 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-16
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 500個入KEMET
46,980税込51,678
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 900個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 900個入KEMET
52,980税込58,278
1袋(900個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 10個入KEMET
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-85
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 3.3 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 68nF 5% 1袋 1800個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 68nF 5% 1袋 1800個入KEMET
73,980税込81,378
1袋(1800個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-56
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 68nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 68nF 5% 1袋 10個入KEMET
699税込769
1袋(10個)
予約販売
KEMET R75 シリーズ 0.068 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 1200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 1200個入KEMET
63,980税込70,378
1袋(1200個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1μF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1μF 5% 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-12
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入KEMET
619税込681
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-56
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 3.3μF 5% 1袋 200個入KEMET
54,980税込60,478
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入KEMET
44,980税込49,478
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-82
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5% 1セット 60個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5% 1セット 60個入KEMET
139,800税込153,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5% 1セット 84個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5% 1セット 84個入KEMET
99,980税込109,978
1セット(84個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:15μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入KEMET
79,980税込87,978
1セット(128個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-60
積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 250V dc 2220 5650M KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2μF 250V dc 2220 5650MKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
仕様●静電容量:2μF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7065-33
MLCC 940nF 250V dc 1812 4532M 1袋 2個入 KEMETMLCC 940nF 250V dc 1812 4532M 1袋 2個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:940nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6946-94
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-92