カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • SUGICO(スギコ)(47)
  • SMC(37)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • ノーブランド(31)
  • ホンダ(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
  • 日東工器(19)
  • 三菱電機(16)
  • シンコー(15)
  • タンガロイ(13)
  • 大阪魂(13)
  • TRUSCO(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • GIVI(ジビ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 三洋化成(10)
  • ミヤコ(9)
  • 永田製作所(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SH20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-37
コモンモードチョークコイル SH 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
予約販売
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7118-79
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入KEMET
149,800税込164,780
1箱(500個)
7日以内出荷
KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15
コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
コモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 100個入KEMET
34,980税込38,478
1箱(100個)
7日以内出荷
KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:7.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7126-13
コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入KEMET
31,980税込35,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-39
bsh222特集