カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- BIGM(丸山製作所)(20)
- BOURNS(5)
- CKD(2)
- KYOCERA AVX(7)
- LITTELFUSE(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RS PRO(4)
- SMC(13)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- TDKラムダ(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- VISHAY(5)
- エスコ(1)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a0330v」の検索結果
特価

KEMET タンタルコンデンサ,330nF,35V dc,A,T491A334K035AT
KEMET¥749税込¥8241袋(25個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 330nF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 15Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応