KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),330 V ac、600 V dc,100μF,±5%
- 仕様
- 静電容量 = 100μF
電圧 = 330 V ac, 600 V dc
取り付けタイプ = スクリューマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = C44A
アプリケーション = ACフィルタリング、通信、汎用
リードピッチ = 22.3mm
高さ = 135mm
寸法 = 76 (Dia.) x 135mm
温度特性 = ポリプロピレン
コンデンサファミリ = フィルム
Kemet C44Aシリーズ. KEMET C44Aフィルムコンデンサは、ポリプロピレンセグメントメタライズドフィルム製で、円筒形のアルミケースに収められています。C44Aフィルムコンデンサは、ねじ止め端子とプラスチックデッキを備えています。. 管理された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命. 製品の用途. これらフィルムコンデンサは、DCフィルタリングや蓄電に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31























