カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 日東工業(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • イチグチ(4)
  • サンドビック(4)
  • MICROCHIP(4)
  • エスコ(3)
  • SICK(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • グリーンハウス(2)
  • AMPHENOL(2)
  • SMC(1)
  • ELPA(1)
  • ムサシ(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac1020」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 0805 (2012M) C0805C102J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 0805 (2012M) C0805C102J1GACTU

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU

    KEMET
    719税込791
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603C102K2RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603C102K2RACTU

    KEMET
    929税込1,022
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 25V dc 0201 (0603M) CBR02C100J3GAC KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 25V dc 0201 (0603M) CBR02C100J3GAC

    KEMET
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kemet HiQ-CBRシリーズ
    仕様パッケージ/ケース = 0201 (0603M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.3mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) C1206C102K1RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc 1206 (3216M) C1206C102K1RACTU

    KEMET
    449税込494
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C120J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C120J5GACTU

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様静電容量 = 12pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C温度安定範囲: -55 → +125 ℃定格電圧(V)50dc静電容量12pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C102K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C102K5RACTU

    KEMET
    109税込120
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応