カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(14)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • PR Electronics(3)
  • 三菱電機(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 岩崎電気(1)
  • EPCOS(1)
  • Newland(1)
  • MuSE(タキヤ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20b-b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,50μF,±10%KEMET
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様静電容量 = 50μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 50 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,30μF,±10% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250V ac,30μF,±10%KEMET
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 250V ac取り付けタイプ = ケーブル取り付け許容差 = ±10%シリーズ = C3Bアプリケーション = ACライティング長さ = 96mm寸法 = 40 (Dia.) x 96mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -25℃ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244RoHS指令(10物質対応)対応