カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(35)
  • スズキ(25)
  • 東洋バルヴ(20)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • 三菱ふそう(8)
  • ニッサン(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • エスコ(3)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • 北川鉄工所(1)
  • ゼブラ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ユーアールディ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b56-0010」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%KEMET
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,470nF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,470nF,±20%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 1.0 μF リード間隔: 22.5 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト 4,250 dc 自己回復特性
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 16.5mm高さ = 32mm寸法 = 41 x 16.5 x 32mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% KEMETフィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20%KEMET
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7193-12
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1袋 5個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz、480 V ac 50 / 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 → 2.2 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリー
仕様●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-65
フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF リード間隔: 15.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % (C 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC600681 テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スク
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PME271Y_300●リード間隔:15.2mm●抑制クラス:Y2●長さ:18.5mm●奥行き:5.2mm●高さ:10.5mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-27