カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(6)
  • TDK(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • VISHAY(3)
  • ATEN(3)
  • コノエ(2)
  • 岩田製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • プラス工具(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • アイゼン(1)
  • セイキ製作所(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 坂東電線(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • SICK(1)
  • KC(1)
  • TC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1808」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTUKEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 500V dc 1808 (4520M) C1808W154KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 500V dc 1808 (4520M) C1808W154KCRACTUKEMET
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 1.6mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 1.6mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Min -55℃Kemet 1808 Arcshield Flex MLCCシリーズ定格電圧(V)500dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68nF 1kV dc 1808 (4520M) C1808V683KDRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68nF 1kV dc 1808 (4520M) C1808V683KDRACTUKEMET
23,980税込26,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ
仕様静電容量 68nF電圧 1kV dcパッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Min -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:10pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 2.03 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-12
MLCC 1.5nF 250V dc 1808 4520M 1セット 5個入 KEMETMLCC 1.5nF 250V dc 1808 4520M 1セット 5個入KEMET
2,098税込2,308
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7101-47
MLCC 1.5nF 250V dc 1808 4520M 1セット 1000個入 KEMETMLCC 1.5nF 250V dc 1808 4520M 1セット 1000個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7101-46
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う
仕様●静電容量:33pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 2.03 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-07
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C222J3GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C222J3GACTUKEMET
94,980税込104,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 2.2nF、電圧 = 25V dc、パッケージ/ケース = 0402 (1005M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm、長さ = 1mm、奥行き = 0.5mm、高さ = 0.5mm、シリーズ = C、動作温度範囲: -55 → +125 ℃、ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 %定格電圧(V)25dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応