カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(632)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(233)
  • SHIMANO(シマノ)(188)
  • ホンダ(147)
  • IKO(日本トムソン)(93)
  • SMC(72)
  • イトーキ(47)
  • マキテック(44)
  • RS PRO(42)
  • VISHAY(31)
  • MV AGUSTA(31)
  • CIO(27)
  • マキタ(23)
  • ニチコン(23)
  • コノエ(20)
  • CKD(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3000」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,22nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,22nF,±20%KEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
ENEC、UL、cUL、CQC. PME271Y A-Eシリーズ. PME271Y A-Eシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスY抑制コンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。. 特長. 国際認定 定格電圧: 300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.15 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/115/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +115 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量. 用途. 代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = Y2長さ = 18.5mm奥行き = 7.3mm高さ = 13mm寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm動作温度 Max = +115℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 3000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 3000μFKEMET
2,100税込2,310
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 37mm長さ = 37mm高さ = 37mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +15℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG225寿命 = 2000 h @ +150 ℃/IrPEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 16V dc 33000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 16V dc 33000μFKEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 35 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 18000 h @ +85 ℃/16V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 33000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 33000μFKEMET
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 100nF ±10% 1袋 300個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 100nF ±10% 1袋 300個入KEMET
33,980税込37,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7093-64
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 100nF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 100nF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7106-98
フィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入KEMET
91,980税込101,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:300μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:268.5mm●等価直列抵抗:3.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-63
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 33nF ±10% 1袋 500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 33nF ±10% 1袋 500個入KEMET
33,980税込37,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7102-69
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 500個入KEMET
34,980税込38,478
1袋(500個)
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:47nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7101-62
タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 3528-12 1セット 3000個入 KEMETタンタルコンデンサ 33μF 16V dc 3528-12 1セット 3000個入KEMET
619,800税込681,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7155-21
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 700個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 700個入KEMET
37,980税込41,778
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7098-14
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 47nF ±10% 1袋 500個入KEMET
36,980税込40,678
1袋(500個)
7日以内出荷
KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
仕様●静電容量:47nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●寸法:18 x 10 x 16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7101-51
タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1セット 3000個入 KEMETタンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1セット 3000個入KEMET
269,800税込296,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
T520シリーズKEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-40
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 900個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 900個入KEMET
40,980税込45,078
1袋(900個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7101-50
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 900個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 900個入KEMET
39,980税込43,978
1袋(900個)
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:15nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-79
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 10nF ±10% 1袋 1000個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 10nF ±10% 1袋 1000個入KEMET
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-98
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入KEMET
37,980税込41,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-91
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 900個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 900個入KEMET
51,980税込57,178
1袋(900個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入KEMET
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-43
MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMETMLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入KEMET
139,800税込153,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量 0.3 μ F )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-78
MLCC 33nF 630V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMETMLCC 33nF 630V dc 1210 3225M 1セット 1000個入KEMET
63,980税込70,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 33nF ±10% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 33nF ±10% 1袋 20個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:33nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7093-60
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(20個)
欠品中
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●誘電正接:=0.3%アズワン品番65-7093-56
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-97
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:26.5 x 11 x 20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7096-86
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 4.7nF ±10% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 4.7nF ±10% 1袋 25個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●誘電正接:=0.3%アズワン品番65-7093-53
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 20個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6947-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 10nF ±10% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 10nF ±10% 1袋 25個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
仕様●静電容量:10nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7095-49
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 250個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 250個入KEMET
32,980税込36,278
1袋(250個)
7日以内出荷
KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:20mm●寸法:26.5 x 11 x 20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7101-48
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 6.8nF ±10% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 6.8nF ±10% 1袋 25個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7099-09
積層セラミックコンデンサ MLCC 300nF 0.3V dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 300nF 0.3V dc 1812 4532M 1セット 500個入KEMET
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:300nF●電圧:0.3V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-87
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 20個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 20個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-50
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 220nF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 220nF ±10% 1袋 10個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
11日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 13 x 22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-84