カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(399)
- YAGEO(180)
- MURATA(村田製作所)(95)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- 京セラ(25)
- WURTH ELEKTRONIK(24)
- SMC(23)
- ダイヤトレンド(18)
- cotta(17)
- エスコ(16)
- 日研工作所(15)
- OSRAM(オスラム)(12)
- マルニ(マルニ工業)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- 雅(11)
- イスカル(10)
- KYOCERA AVX(9)
- EBM(江部松商事)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cc0008」の検索結果
特価

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) C0805C104J1RACTU
KEMET¥539税込¥5931セット(25個)7日以内出荷電圧範囲が 100 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS 、 REACH 準拠仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = 5%RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷KEMET ESD 0603 X7R誘電体コンデンサ。KEMET ESD X7R車載グレードのコンデンサは、静電放電(ESD)によってコンデンサや回路が損傷する可能性のある多様な用途に適しています。これらのコンデンサは、人体モデル(HBM) AEC Q200-002のESD認定を取得しています。これらの積層セラミックコンデンサは温度安定性があり、最大動作温度は125℃です。静電容量の範囲仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:ESD Rated●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7205-02
MLCC 100pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
KEMET¥9,198税込¥10,1181セット(4000個)7日以内出荷KEMET C0805シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6951-25
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥10,980税込¥12,0781セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はあ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-41
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥14,980~税込¥16,478~1セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はあ
積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
KEMET¥9,198税込¥10,1181セット(4000個)7日以内出荷KEMET C0805シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6969-09
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥5,298税込¥5,8281セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7141-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥85,980税込¥94,5781セット(4000個)7日以内出荷KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0603 は、10 nF と 25 V X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6971-54
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7030-48
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入
KEMET¥849税込¥9341セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7031-37
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥53,980税込¥59,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7032-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥3,398~税込¥3,738~1セット(4000個)7日以内出荷電圧範囲が 16 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥12,980税込¥14,2781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7025-69
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥5,698税込¥6,2681セット(4000個)7日以内出荷電圧範囲が50VdcのKEMETX7R誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー温度安定誘電体RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7025-59
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
KEMET¥12,980税込¥14,2781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7026-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥71,980税込¥79,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6951-66
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
KEMET¥189,800税込¥208,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6965-12
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
KEMET¥7,898税込¥8,6881セット(4000個)7日以内出荷電圧範囲が 25 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7031-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥26,980税込¥29,6781セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はあ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7205-64
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥789,800税込¥868,7801セット(4000個)7日以内出荷KEMET 0603高温。KEMET C0603シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電体系を搭載しています。その静電容量、ケースサイズの中で業界をリードする性能を発揮し、極端な温度でも静電容量の安定性を発揮します。特長と利点: 無鉛、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7119-76
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入
KEMET¥699税込¥7691セット(100個)7日以内出荷電圧範囲が 16 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7027-89
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1セット 1000個入
KEMET¥11,980税込¥13,1781セット(1000個)7日以内出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体。KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点。高仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-11
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 2500個入
KEMET¥139,800税込¥153,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6965-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 8.2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥75,980税込¥83,5781セット(4000個)7日以内出荷KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)。KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:8.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6981-52
積層セラミックコンデンサ MLCC 6.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥89,980税込¥98,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6968-86
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:1%アズワン品番65-7025-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 2500個入
KEMET¥36,980税込¥40,6781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7026-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥75,980税込¥83,5781セット(4000個)7日以内出荷KEMET 0603 U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)。KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれ仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6955-11
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 1000個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981セット(1000個)7日以内出荷Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体。X5R誘電体シリーズは、85℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55℃ → +85℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7197-02
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥86,980税込¥95,6781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-21
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥66,980税込¥73,6781セット(4000個)7日以内出荷KEMET CAN シリーズは、250 V ac 用途向けに設計された AC 定格セラミックコンデンサです。これらのコンデンサは、250 V ac 50 / 60 Hz の AC ライン条件下での連続使用に適しています。これらのコンデンサは、高周波数で低漏洩電流及び低 ESR を発揮します。50/60 Hz のライン周波数や、安全性が重要でないその他の用途向けに特別に設計及びテストされて仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6949-51