カテゴリ
- 制御機器(501)
- オフィス家具(77)
- パソコン/周辺機器(66)
- メカニカル部品(58)
- 厨房用品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 科学研究・開発用品(44)
- バイク部品(42)
- 測定用品(37)
- バイク純正部品(35)
- 自動車純正部品(22)
- バッテリー・電装(21)
- 切削工具(20)
- 自動車補修部品(18)
- 医療(15)
- トラック純正部品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 介護用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 事務用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 防災用品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 救急・衛生(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 作業服(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自転車部品(6)
- 農業機械(6)
- 清掃用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MURATA(村田製作所)(194)
- YAGEO(90)
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- オリエンタルモーター(54)
- BOURNS(34)
- SMC(31)
- SIEMENS(31)
- ホンダ(29)
- KEMET(26)
- 多摩電子(25)
- KYOCERA AVX(24)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- エスコ(18)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- EATON(イートン)(15)
- 三菱ふそう(13)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 雅(12)
- ParkerTAIYO(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cc0010」の検索結果

ロードセル 圧縮型・ダブルコンベックス型 CC010シリーズ
ミネベアミツミ¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷精密圧縮型ロードセルで、耐環境性に優れるオールステンレス製です。質量(kg)5
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 10Ω ±1%, MFS1/4CC10R0F
KOA¥299税込¥3291袋(20個)翌々日出荷UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。定格電力(W)0.25抵抗10Ω許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V 18 → 36 V dc, 10.8W, CC10-2412DF-E
TDKラムダ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc, -12 V dcV。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10.8W。入力電圧公称 = 24 V dc。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力電圧調整範囲 = - 11.4 to - 15 V dc, + 11.4 to + 15 V dc。絶縁電圧 = 500V dc。シリーズ = CC-E。医療規格認定 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2412SF-E
TDKラムダ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E
TDKラムダ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E
TDKラムダ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 35.56mm。最低温度 = -40℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
コロコロプロフロアクリンスカットカット本体
ニトムズ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。用途W粘着(どんな床でも)全長(mm)1005テープ幅(mm)160テープ長さ(m)10.5(65周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
道路カッター用ブレード CC-10
Hakken(コンセック)¥91,980税込¥101,1781枚3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質鉄刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
簡易霧箱 CC-10
ナリカ¥35,000税込¥38,5001セット5日以内出荷ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg
KRスクリュースピッツ 10cc
グローバルサイエンス¥23,980~税込¥26,378~1箱(20袋×50本)ほか翌々日出荷から7日以内出荷クリアレン樹脂は透明で衝撃性が非常に高く、遠心強度にも強いです。仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:クリアレン![ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765998-170331-04.jpg)
ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥279~税込¥307~1パック当日出荷から15日以内出荷用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用止めネジ付属品クッション材質スチールねじピッチ(mm)1.0適合ビット2番サイズ(mm)20ねじサイズM6材質(クッション)EVA樹脂
PEスクリュースピッツ 10cc
グローバルサイエンス¥23,980~税込¥26,378~1箱(20袋×50本)ほか6日以内出荷から17日以内出荷ポリエチレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐熱性が高いです。仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PP(ポリプロピレン)
PPスクリュースピッツ 10cc
グローバルサイエンス¥23,980~税込¥26,378~1箱(20袋×50本)ほか7日以内出荷ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PP(ポリプロピレン)
PSスクリュースピッツ 10cc
グローバルサイエンス¥23,980~税込¥26,378~1箱(20袋×50本)ほか7日以内出荷ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PS(ポリスチレン)
スポイトチューブ10cc
栄研化学¥29,980税込¥32,9781セット(250本×8袋)10日以内出荷見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。ポリエチレン製。材質PE容量(mL)10目盛(mL)2、4、6、8、10
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10
EATON(イートン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)10
スクリュースピッツ 10cc 黄色
グローバルサイエンス¥22,980税込¥25,2781箱(4袋×250本)13日以内出荷スクリューキャップ仕様●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×108mm●目盛り:1.5mL・5.0mL・9.0mL・10.0mLアズワン品番67-2189-82
スクリュースピッツ 10cc 黄色
グローバルサイエンス¥24,980税込¥27,4781箱(20袋×50本)13日以内出荷スクリューキャップ仕様●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×108mm●目盛り:1.5mL・5.0mL・9.0mL・10.0mLアズワン品番67-2189-83
ロリエさらP吸水超吸収スリム10cc無香料36枚
花王¥209税込¥2301個(36枚)当日出荷もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.7mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。くしゃみなどでの「ちょこっと」もれが心配な方に。長さ(cm)17香り無香料吸収量(mL)10
LさらP吸水超吸収スリム10cc無香料72枚SJ
花王¥539税込¥5931個(72枚)当日出荷もしもの時も安心な女性のおまもり「さらピュア吸水」から頼れる超吸収スリム。安心も快適もよくばった「きちんと設計」だから、薄さ2.7mmなのに「パワフル吸水」。あっ!と思った瞬間にすぐにさらさら。さらに「瞬間消臭」でニオイもすばやく閉じ込めます。軽やかで肌にもやさしい。ムレにくく、ズレにくい。前側少し幅広形状。くしゃみなどでの「ちょこっと」もれが心配な方に。長さ(cm)17香り無香料吸収量(mL)10
PPスクリュー丸底試験管 10cc
グローバルサイエンス¥25,980~税込¥28,578~1箱(20袋×50本)ほか10日以内出荷から17日以内出荷ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
PSスクリュー丸底試験管 10cc
グローバルサイエンス¥29,980~税込¥32,978~1箱(40袋×25本)ほか13日以内出荷から17日以内出荷ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
ポイズ さらさら素肌 パンティライナー おりもの&水分ケア 10cc 無香料
日本製紙クレシア¥4,998税込¥5,4981箱(30枚×12袋)5日以内出荷表面シートに天然由来素材のレーヨンを配合。素肌と同じ弱酸性。ポリマーが水分をさらっと吸収し、下着のキレイをキープ。ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌。ムレにくい全面通気性。かわいいデザインエンボス付き。無香料用途吸水ライナー おりものシート パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ吸収量目安:10ccパッドサイズ(cm)17.5
...

















![ダボハットワッシャ付ELエンディング M6CC 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765998-170331-04.jpg)