カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- KSフィルター(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- NTB(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ニッサン(1)
- ハリケーン(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三菱電機(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 前澤化成工業(1)
- 未来工業(4)
- 芝軽粗材(4)
「cv200」の検索結果

コンデンサ 10000μF 50V dc
KEMET(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷AEC-Q200認定。ALS36 / 37シリーズ。Kemet ALS36 / 37シリーズねじ端子型コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧に対応し、単位体積あたりの高CVと高リプル電流が組み合わされ、長寿命となっています。 これらのシリーズは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される仕様●静電容量:10000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:34.93 x 79.38mm●高さ:79.38mm●長さ:79.38mm●動作温度 Min:-40℃●直径:34.93mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●等価直列抵抗:18 mΩ @ 20 Hz, 24 mΩ @ 120 Hzアズワン品番65-7123-18