カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • KSフィルター(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ニッサン(1)
  • ハリケーン(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 三菱電機(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • 未来工業(4)
  • 芝軽粗材(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv200」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 10000μF 50V dc KEMET

    コンデンサ 10000μF 50V dc

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。ALS36 / 37シリーズ。Kemet ALS36 / 37シリーズねじ端子型コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧に対応し、単位体積あたりの高CVと高リプル電流が組み合わされ、長寿命となっています。 これらのシリーズは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:34.93 x 79.38mm●高さ:79.38mm●長さ:79.38mm●動作温度 Min:-40℃●直径:34.93mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●等価直列抵抗:18 mΩ @ 20 Hz, 24 mΩ @ 120 Hzアズワン品番65-7123-18
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
"cv200" KEMET 【通販モノタロウ】